Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01145455 Installationstester - P01145455

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01145455 Installationstester

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - ja

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - graphisch

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171418468

Artikelnummer

AMRP01145455

Herstellernummer

P01145455

Hersteller

AMR

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

ja

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

graphisch

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

ja

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Erdungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

ja

Selektive Erdungsmessung:

ja

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Il C.A 6116N si presenta come un Tester per impianti elettrici ALL-IN-ONE secondo le norme nazionali e internazionali (EN60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600, ecc). Il dispositivo unisce in modo ideale design, ergonomia, semplicità, prestazioni, rapidità e precisione. Adatto a tutti i tipi di regimi di neutro (TT, TN, IT), è perfetto per ogni settore di utilizzo, da quello industriale al terziario, al residenziale. Ergonomia Robusto e compatto, il C.A 6116N è contraddistinto da un design studiato per favorirne da subito un utilizzo efficiente. Sul grande display LCD grafico a colori retroilluminato, l'utente può esaminare tutti i risultati essenziali in un solo colpo d'occhio. Un commutatore a rotazione, sul lato anteriore del dispositivo, consente l'accesso diretto a tutte le funzioni. Numerosi segnali acustici e visivi consentono una rapida interpretazione dei risultati secondo le norme. L'aiuto contestuale per tutte le funzioni guida l'utente passo per passo quando lo richiede. La sua C.Apacità di memorizzazione consente di conservare fino a 1.000 test. Il C.A 6116N dispone di un'uscita USB per il recupero dei dati. Misure C.Aratterizzato da prestazioni elevate, il C.A 6116N offre un'eccellente stabilità delle misurazioni, anche in ambientiindustriali particolarmente disturbati. Sono disponibili tutte le misurazioni necessarie al controllo di un impianto elettrico: continuità, resistenza, isolamento, terra e terra selettiva, impedenza di anello di guasto, differenziali di tipo A e AC, normali o ritardati. Il C.A 6116N consente inoltre le misurazioni di tensione, frequenza e corrente tramite una pinza, oltre a potenza attiva, armoniche e rotazione delle fasi. Ideato e prodotto in Francia, il C.A 6116N è stato sviluppato secondo procedure di ecoprogettazione. L'analisi dei risultati Le misure realizzate con il C.A 6116N possono essere elaborate con il software di sistema multiprodotto dediC.Ato DataView®. DataView® riconosce automatiC.Amente il dispositivo al momento del collegamento al PC e visualizza il menu corrispondente. Attraverso una presentazione gerarchiC.A dei file, offre all'utente un accesso diretto ai dati memorizzati sul dispositivo e alla sua configurazione. Dispone di vari modelli predefiniti di report conformi ai requisiti normativi. L'utente può inoltre creare modelli personalizzati in base alle sue esigenze. Fornito di serie, il software ICT offre le seguenti funzionalità per permettere un'analisi semplice e rapida delle misurazioni memorizzate: recupero dei dati, impostazione strumento, personalizzazione delle sessioni di misurazione con trasferimento al dispositivo e stampa di rapporti. Gli accessori Fornito in una borsa da trasporto con un gran numero di accessori, lo strumento possiede anche (di default) una cinghia per mano e una cinghia a 4 punti per un utilizzo a mani libere.