Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140832 CHAUVIN ARNOUX CA 6532 TESTER ISOLAMENTO - P01140832

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140832 CHAUVIN ARNOUX CA 6532 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - nein

  • Nennprüfspannung 500 V - nein

  • Nennprüfspannung 100 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419663

Artikelnummer

AMRP01140832

Herstellernummer

P01140832

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...20000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Controllore d’isolamento Telecom 50-100V e di continuità 20 GO,Tensione di test: 50-100 VDC Continuità, Tensione, Frequenza, Capacità, Distanza = f(C) Memorizzazione, Comunicazionei nuovi controllori d’isolamento C.A 652x & C.A 653x sono conviviali e offrono un maggiore comfort all’utente:- Scatola progettata conformemente a una categoria di sicurezza di 600V - CAT IV e un indice di protezioneIP54/IK04, per un’agevolata prensione nella massima sicurezza con facile accesso al pulsante TEST, anche quando l’utente porta guanti isolanti.- Sostegno magnetico per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato.- Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer.- Telecomando remoto con spot luminoso, per una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati.Controllo d’isolamento:Questa nuova gamma è dotata di numerose tensioni di test d’isolamento comprese fra 10V e 1KV. La dinamica di misura d’isolamento va fino a 200G¿, con una conformità alla norma EN61557 fino a 2G¿.Oltre alla modalità manuale, si propongono nuove modalità di test d’isolamento come la modalità bloccaggio (LocK), a durata programmata (Timer) nonché il calcolo dei rapporti PI & DAR.Misura di continuità:La funzione controllo di continuità conforme alla norma EN61557 (corrente di 200mA), si arricchisce, su certi modelli, di una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile. Questa funzioneè dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari.Adattabilità della misura:Sulla maggior parte dei modelli della gamma C.A 652X & C.A 653x, è possibile attivare una soglia d’allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile.Inoltre la funzione ¿REL, permette di visualizzare le misure in variazione rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento.Altre funzionalità:Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999K¿ e capacità fino a 10µF.Facilità d’uso:L’analisi delle misure è agevolata dalla memorizzazione di 300 misure sullo strumento. La capacità memoria è portata a 1300 locazioni per le versioni con comunicazione Bluetooth®. Il modulo software Megohmmeter Transfer (MEG), fornito standard con le versioni comunicanti, permette il lancio a distanza di un test con visualizzazione grafica tempo reale, e il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. I valori sono in seguito visualizzati per ogni tipo di misura.Il pacchetto software DataView® (in opzione) genera report di misura personalizzati che possonoincludere le coordinate del sito e dell’operatore.Caratteristiche tecniche:ISOLAMENTO: tensione di prova50-100VGamma di misura: 20G¿Modalità di test: Manuale, bloccaggio e timer, PI, DARContinuità: corrente di misura 200mA/20mAMisura di Tensione: 700VMisura di frequenza: 15,3-800HzMisura di resistenza: 0-1000K¿Misura di capacità: 0,1nF-10µFCalcolo della lunghezza dei cavi: 0-100KmDoppio display + bargraph logaritmicoMemorizzazione: 1300 misureFissaggi magneticiAllarmiComunicazione: Bluetooth classe 2