Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140826 CHAUVIN ARNOUX CA 6526 TESTER ISOLAMENTO - P01140826

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140826 CHAUVIN ARNOUX CA 6526 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419656

Artikelnummer

AMRP01140826

Herstellernummer

P01140826

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...200000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Niederohmmessung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Controllore d’isolamento 1KV e di continuità comunicant Manutenzione industriale 200 GO Tensione di prova: 50-100-250-500-1 000 V Modalità manuale/Mod. LocK / durata, Rapporto PI / DAR Continuità, Tensione, Capacità Allarmi,¿RELCompatto e leggero, i nuovi controllori d’isolamento C.A 652x & C.A 653x sono conviviali e offrono un maggiore comfort all’utente:- Scatola progettata conformemente a una categoria di sicurezza di 600V - CAT IV e un indice di protezioneIP54/IK04, per un’agevolata prensione nella massima sicurezza con facile accesso al pulsante TEST, anche quando l’utente porta guanti isolanti.- Sostegno magnetico per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato.- Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer.- Telecomando remoto con spot luminoso, per una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati.- Indicatore Pass/FailluminosoVerde/Rosso sul modello C.A 6526, per una diretta indicazione del risultato del test, anche con il cicalino disattivato.Misura d’isolamento:Questa nuova gamma è dotata di numerose tensioni di test d’isolamento comprese fra 10V e 1KV. La dinamica di misura d’isolamento va fino a 200G¿, con una conformità alla norma EN61557 fino a 2G¿.Oltre alla modalità manuale, si propongono nuove modalità di test d’isolamento come la modalità bloccaggio (LocK), a durata programmata (Timer) nonché il calcolo dei rapporti PI & DAR.Controllo di continuità:La funzione controllo di continuità conforme alla norma EN61557 (corrente di 200mA), si arricchisce, su certi modelli, di una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile. Questa funzione è dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari.Adattabilità della misura:Sulla maggior parte dei modelli della gamma C.A 652X & C.A 653x, è possibile attivare una soglia d’allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile.Inoltre la funzione ¿REL, permette di visualizzare le misure in variazione rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento.Altre funzionalità:Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999K¿ e capacità fino a 10µF.Facilità d’uso:L’analisi delle misure è agevolata dalla memorizzazione di 300 misure sullo strumento. La capacità memoria è portata a 1300 locazioni per le versioni con comunicazione Bluetooth®. Il modulo software Megohmmeter Transfer (MEG), fornito standard con le versioni comunicanti, permette il lancio a distanza di un test con visualizzazione grafica tempo reale, e il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. I valori sono in seguito visualizzati per ogni tipo di misura.Il pacchetto software DataView® (in opzione) genera report di misura personalizzati che possono includere le coordinate del sito e dell’operatore.Caratteristiche tecniche:ISOLAMENTO: tensione di prova 50-100-250-500-1000VGamma di misura: 200 GohmModalità di test: Manuale, bloccaggio e timer, PI, DARContinuità: corrente di misura 200mA/20mAMisura di Tensione: 700VMisura di frequenza: 15,3-800HzMisura di resistenza: 0-1000 KOhmMisura di capacità: 0,1nF-10µFDoppio display + bargraph logaritmicoMemorizzazione: 1300 misureFissaggi magneticiAllarmiIndicatori Pass/Fail luminosi verde/rossoComunicazione: Bluetooth classe 2Alimentazione: 6 x pile LR6/AADimensioni: 211 x 108 x 60mmPeso: 850gIP54, Categoria di sicurezza: 600V - CAT IV