Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01139715 CHAUVIN ARNOUX CA 6550 TESTER ISOLAMENTO - P01139715

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01139715 CHAUVIN ARNOUX CA 6550 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008747

Artikelnummer

AMRP01139715

Herstellernummer

P01139715

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.01...25000000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung 10 kV:

ja

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

ja

Misuratore d'isolamento digitale 10KVIn contenitore da cantiere, il misuratore d'isolamento C.A.6550 si utilizza per controllare l’isolamento delle attrezzature in fase di fabbricazione, installazione sul sito, nell’ambito di un controllo periodico e durante la messa in servizio di un impianto.Adatto per aziende operanti nel settore elettrico, produttori, installatori, società di manutenzione, industrie, centri di ricerca e infrastrutture.Campo di misura: da 10KO a 25TOTensione di prova fissa oprogrammabile: da 40V a 10KVCorrente erogata di 5mAAmpio display LCD retroilluminato con visualizzazione digitale, bargraph e grafico R(t)+u(t), i(t), i(u)Calcolo automatico dei rapporti: DAR / PI / DD / DR (ppm/V)Modalità di test multipli: rampae scala di tensione, con modalità “BURN-IN”, “early breaK” e “I-limit”.3 filtri per ottimizzare la stabilità delle misureCalcolo di R alla temperatura di riferimentoMemoria di 80.000 misure e orodataggio in tempo realeComunicazione optoisolata USB per trasferimento dati a PC e generazione di report tramite software professionAlimentazione con batteria NiMH ricaricabile tramite caricatore esternoConforme alla norma EN61557-1 e -2Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. IV