Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01139711 CHAUVIN ARNOUX CA 6545 TESTER ISOLAMENTO - P01139711

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01139711 CHAUVIN ARNOUX CA 6545 TESTER ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Nennprüfspannung 250 V - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413487

Artikelnummer

AMRP01139711

Herstellernummer

P01139711

Hersteller

AMR

Anzeige:

analog/digital

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Nennprüfspannung einstellbar:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.03...10000000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Niederohmmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Schnittstelle:

nein

Misuratore d'isolamento digitale 5KVIn contenitore da cantiere il C.A 6545 é ideale per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue.Isolamento: da 10KO a 10TO4 tensioni di prova: 500 / 1.000/ 2.500 e 5.000VTensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100VDisplay LCD con indicazione digitale e bargraphAnalisi qualitativa dell'isolamento: calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento: DAR, PI e DD (scarica dielettrica) e emorizzazione di R(t) con memorizzazione automatica di 20 campioniNumerose funzionalità: test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc.Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per unaautonomia di 30 giornicon 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giornoSicurezza elettrica: EN61010-1 CAT. III 1.000V o CAT. I 2.500V ed EN61557