A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO - P01132504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Stromversorgung - Kurbelinduktor
Packung
1 ST
EAN
3760171417058
Artikelnummer
AMRP01132504
Herstellernummer
P01132504
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Stromversorgung:
Kurbelinduktor
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
1...5000 MOhm
Spannungsmessung:
ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja


