Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01129601 CHAUVIN ARNOUX CA 7024 REFLETTOMETRO TDR - P01129601

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01129601 CHAUVIN ARNOUX CA 7024 REFLETTOMETRO TDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070166125

Artikelnummer

AMRP01129601

Herstellernummer

P01129601

Hersteller

AMR

C.A 7024 Reflettometro TDR. Strumento compatto e facile da usare. Localizzazione e identificazione dei guasti. Distanza massima: 2 Km.. Test su ogni tipo di cavo: elettrico, coassiale, multicoppie, ecc.. Display LCD (128x64) retroilluminato alfanumerico.Funzioni: interruzioni e cortocircuiti. Misura: visualizzazione distanza del difetto / rilievo e localizzazione dei difetti tramite sonda sonora. Modalità di test: impulso. Sicurezza elettrica EN61010-1 / EN60950 - EMC: EN61326-1.