Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01126510 CHAUVIN ARNOUX CA 6474 PILON BOX - P01126510

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01126510 CHAUVIN ARNOUX CA 6474 PILON BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653000581

Artikelnummer

AMRP01126510

Herstellernummer

P01126510

Hersteller

AMR

C.A 6474 Pylon Box + accessori di misura. Accessorio di misura del C.A 6472 per la Misura di terra globale dei tralicci. Calcolo automatico del coefficiente di accoppiamento della terra e resistività del suolo. Misura di resistenza di ciascuna base del traliccio e impedenza globale della linea. Qualità della connessione del cavo di guardia. Misura di resistività (con metodi Wenner e Schlumberger). Misura del potenziale del suolo e continuità. Analisi del comportamento in frequenza della misura di terra (da 41Hz a 5kHz). Display multilivello con retroilluminazione. Memoria 512 misure. Comunicazione ottico/USB. Alimentazione batterie ricaricabili NiMH. Sicurezza elettrica EN61010 50V CAT. IV. Norme EN61557-1-4-5.