Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01126504 CHAUVIN ARNOUX CA 6472 TESTER DI TERRA - P01126504

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01126504 CHAUVIN ARNOUX CA 6472 TESTER DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413395

Artikelnummer

AMRP01126504

Herstellernummer

P01126504

Hersteller

AMR

C.A 6472 misuratore di terra 5kHz mem + RS232. Misura di resistenza di terra . Calcolo automatico del coefficiente di accoppiamento della terra e resistività del suolo. Metodo di misura 3P, 4P e 4P selettiva tramite pinza amperometrica. Misura di resistività (con metodi Wenner e Schlumberger). Misura del potenziale del suolo e continuità. Analisi del comportamento in frequenza della misura di terra (da 41Hz a 5kHz). Display multilivello con retroilluminazione. Memoria 512 misure. Comunicazione ottico/USB. Alimentazione batterie ricaricabili NiMH. Sicurezza elettrica EN61010 50V CAT. IV. Norme EN61557-1-4-5. .