Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120925 VielfachmeBzange - P01120925

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120925 VielfachmeBzange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.25...900 A

  • Strommessbereich/AC - 0.25...600 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171410547

Artikelnummer

AMRP01120925

Herstellernummer

P01120925

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.25...900 A

Strommessbereich/AC:

0.25...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

F205 multimetro a pinza digitale 600A ac/900A dc. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure TRMS (ac, AC+DC) / dc. display lcd 6000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600A (900A cresta). corrente dc: da 0,15 a 600A (900A cresta). corrente AC+DC: da 0,15 a 600A (900A cresta). tensione ac: da 0,15 a 1.000V (1.400V cresta). tensione dc: da 0,15 a 1.400V. tensione AC+DC: da 0,15 a 1.000V (1.400V cresta). frequenza: i: da 5,0Hz a 3000Hz, v: da 5,0Hz a 20,00Hz. resistenza: da 0,1 a 59,99K. potenza attiva: da 1w a 600Kw. potenza reattiva: da 1var a 600KVar. potenza apparente: da 1va a 600KVa. fp / dpf: si / no. analisi armoniche: thdf / thdr. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico, Peak+, Peak-, rotazione fasi.