Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120921 CHAUVIN ARNOUX F201 MULTIMETRO A PINZA A - P01120921

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120921 CHAUVIN ARNOUX F201 MULTIMETRO A PINZA A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.25...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171410530

Artikelnummer

AMRP01120921

Herstellernummer

P01120921

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.25...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Temperaturmessung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

F201 multimetro a pinza digitale 600A ac, TRMS. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure TRMS (ac). display lcd 6000 pt. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600A (900A cresta). tensione ac: da 0,15 a 1.000V (1.400V cresta). tensione dc: da 0,15 a 1.400V. frequenza: i: da 5,0Hz a 3000Hz, v: da 5,0Hz a 20,00Hz. resistenza: da 0,1 a 59,99K. temperatura (tipo K): da -60°C a 1.000°C. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altrefunzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV.