A.M.R.A. SPA - AMRP01120661 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA110 250 MM AC - P01120661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.08...3000 A
Zangenöffnung - 70 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171419212
Artikelnummer
AMRP01120661
Herstellernummer
P01120661
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.08...3000 A
Zangenöffnung:
70 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Sensore di corrente flessibile per impianti monofase. Misurazioni da 8 mA a 3 KA. Autonomia con alimentazione a batteria: 3 ore. IP67, CAT IV/6 V. Descrizione La serie MiniFlex® MA110 è costituita da 3 modelli di sensori flessibili che si possono collegare direttamente a qualsiasi multimetro, wattmetro, analizzatore di rete, ecc. Questi sensori toroidali offrono vantaggi considerevoli: • Misurazione della corrente anche su conduttori installati in luoghi di difficile accessibilità • Ampio campo di misura • Banda passante adatta alle frequenze industriali e alle analisi armoniche • Nessun effetto di saturazione e quindi di riscaldamento • Sfasamento lieve e costante, idoneo alla misurazione della potenza elettrica Caratteristiche principali: • Campo di misura: da 80 mA a 3 KA • 4 portate • Lunghezza del sensore (Ø di serraggio): 17 cm, 25 cm o 35 cm (Ø 4,5 cm, Ø 7 cm, Ø 10 cm) • Grado di protezione del sensore / dell’involucro: IP67 / IP54 • Segnale di uscita: tensione alternata •Uscita con cavo bipolare con all’estremità 2 connettori di sicurezza dritti a banana maschio, Ø 4 mm • Alimentazione: a batteria (2 pile alcaline 1,5V AA) o con adattatore esterno (micro-USB tipo B 5V) • Autonomia con alimentazione a batteria: 300 ore • CAT IV/600V


