Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120660 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA110 170 MM AC - P01120660

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120660 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA110 170 MM AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.08...3000 A

  • Zangenöffnung - 45 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419205

Artikelnummer

AMRP01120660

Herstellernummer

P01120660

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.08...3000 A

Zangenöffnung:

45 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Sensore di corrente flessibile per impianti monofase. Misurazioni da 8 mA a 3 KA. Autonomia con alimentazione a batteria: 3 ore. IP67, CAT IV/6 V. Descrizione La serie MiniFlex® MA110 è costituita da 3 modelli di sensori flessibili che si possono collegare direttamente a qualsiasi multimetro, wattmetro, analizzatore di rete, ecc. Questi sensori toroidali offrono vantaggi considerevoli: • Misurazione della corrente anche su conduttori installati in luoghi di difficile accessibilità • Ampio campo di misura • Banda passante adatta alle frequenze industriali e alle analisi armoniche • Nessun effetto di saturazione e quindi di riscaldamento • Sfasamento lieve e costante, idoneo alla misurazione della potenza elettrica Caratteristiche principali: • Campo di misura: da 80 mA a 3 KA • 4 portate • Lunghezza del sensore (Ø di serraggio): 17 cm, 25 cm o 35 cm (Ø 4,5 cm, Ø 7 cm, Ø 10 cm) • Grado di protezione del sensore / dell’involucro: IP67 / IP54 • Segnale di uscita: tensione alternata •Uscita con cavo bipolare con all’estremità 2 connettori di sicurezza dritti a banana maschio, Ø 4 mm • Alimentazione: a batteria (2 pile alcaline 1,5V AA) o con adattatore esterno (micro-USB tipo B 5V) • Autonomia con alimentazione a batteria: 300 ore • CAT IV/600V