A.M.R.A. SPA - AMRP01120577Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA4000D 350MM AC - P01120577Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.2...4000 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417836
Artikelnummer
AMRP01120577Z
Herstellernummer
P01120577Z
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.2...4000 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
100 mm
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


