A.M.R.A. SPA - AMRP01120576Z Digiflex - P01120576Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.02...400 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417829
Artikelnummer
AMRP01120576Z
Herstellernummer
P01120576Z
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.02...400 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
70 mm
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


