A.M.R.A. SPA - AMRP01120571 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 700MM AC - P01120571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.5...300 A
Zangenöffnung - 70 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171416051
Artikelnummer
AMRP01120571
Herstellernummer
P01120571
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.5...300 A
Zangenöffnung:
70 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
MA200 miniflex 30-300A/3V, 2 port., l=70 cm. Captore Flessibile di corrente della Serie MiniFLEX MA200. Portata: 30-300A - 45A cresta/450A cresta. Lunghezza captore 250 mm. Campo di misura: da 0,5 a 30A ACe da 5 a 300A AC. Banda passante: da 5Hz a 1MHz. Sicurezza elettrica EN61010: contenitore 600V CAT. III, seonsore 600V CAT. IV/1.000V CAT. III. Doppio isolamento.


