A.M.R.A. SPA - AMRP01120568 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA196 610MM AC - P01120568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...10000 A
Zangenöffnung - 100 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3663653000383
Artikelnummer
AMRP01120568
Herstellernummer
P01120568
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...10000 A
Zangenöffnung:
100 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Mini-FLEX MA196 610mm Pinza AC 0,1A-10KA, lunghezza 610 mm


