Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120567 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA193-350 AC - P01120567

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120567 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA193-350 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.1...10000 A

  • Zangenöffnung - 100 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171419243

Artikelnummer

AMRP01120567

Herstellernummer

P01120567

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.1...10000 A

Zangenöffnung:

100 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Mini-FLEX MA193 350mm Pinza AC 0,1A-10KA, lunghezza 350 mm