A.M.R.A. SPA - AMRP01120531B CHAUVIN ARNOUX AMPFLEX A193 800MM AC - P01120531B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...10000 A
Zangenöffnung - 250 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171413166
Artikelnummer
AMRP01120531B
Herstellernummer
P01120531B
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...10000 A
Zangenöffnung:
250 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
AmpFLEX A193 800mm BK Pinza AC 10A-10KA, lunghezza 800 mm


