A.M.R.A. SPA - AMRP01120434B CHAUVIN ARNOUX MN93A PINZA CORRENTE AC - P01120434B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.005...100 A
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171413012
Artikelnummer
AMRP01120434B
Herstellernummer
P01120434B
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.005...100 A
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
MN93A pinza di corrente 2 portate 5mA-5A / 0.5-100A per analizzatori di rete C.A 8220 / C.A 8230


