Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120420 CHAUVIN ARNOUX MN71 PINZA CORRENTE AC - P01120420

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120420 CHAUVIN ARNOUX MN71 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412961

Artikelnummer

AMRP01120420

Herstellernummer

P01120420

Hersteller

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 12A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza.Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alle misure in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV.La pinza MN71 e stata progettata per le misure di corrente sul secondario dei trasformatori di corrente.Caratteristiche principali- Corrente AC: da 10mA a 12A;- Segnale d'uscita: 1V AC;- Rapporto ingresso/uscita: 1A/100mV;- Uscita con cavo e spina maschio 4mm.