A.M.R.A. SPA - AMRP01120409 CHAUVIN ARNOUX MN60 PINZA CORRENTE AC - P01120409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...240 A
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412909
Artikelnummer
AMRP01120409
Herstellernummer
P01120409
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...240 A
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MN60 pinza di Corrente AC 0,1A-600Apicco 2 port., Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 60A picco e da 0,5A a 600A picco. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .


