A.M.R.A. SPA - AMRP01120408 CHAUVIN ARNOUX MN39 PINZA CORRENTE AC - P01120408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...240 A
Zangenöffnung - 20 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412893
Artikelnummer
AMRP01120408
Herstellernummer
P01120408
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...240 A
Zangenöffnung:
20 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MN39 pinza di Corrente AC 0,1A-240A 2 port., Uscita Tensione, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 24A e da 0,5A a 240A. Diametro di serraggio: 20 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV e 1A/10mV. Banda passante: da 40Hz a 10kHz .


