Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120405 CHAUVIN ARNOUX MN12 PINZA CORRENTE AC - P01120405

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120405 CHAUVIN ARNOUX MN12 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412862

Artikelnummer

AMRP01120405

Herstellernummer

P01120405

Hersteller

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza.Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV.Caratteristiche principali- Corrente AC: da 0,5 a 240A;- Segnale d'uscita: 2V AC;- Rapporto ingresso/uscita: 1A/10mV;-Uscita: boccola femmina 4 mm.C373