Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120315 CHAUVIN ARNOUX C113 PINZA CORRENTE AC - P01120315

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120315 CHAUVIN ARNOUX C113 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.001...1200 A

  • Zangenöffnung - 52 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412770

Artikelnummer

AMRP01120315

Herstellernummer

P01120315

Hersteller

AMR

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.001...1200 A

Zangenöffnung:

52 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

C113 pinza di Corrente AC 1ma-1.200A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1mA a 1.200A. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 30Hz a 10kHz .