A.M.R.A. SPA - AMRP01120309 CHAUVIN ARNOUX C173 PINZA CORRENTE AC - P01120309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.001...1200 A
Zangenöffnung - 52 mm
Ableitstrommessung - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171412749
Artikelnummer
AMRP01120309
Herstellernummer
P01120309
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.001...1200 A
Zangenöffnung:
52 mm
Ableitstrommessung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
C173 pinza di Corrente AC 1ma-1.200A 4 port, Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 1ma a 1,2a, da 0,01A a 12a, da 0,1A a 120a e da 1A a 1.200A. diametro di serraggio: 52 mm. rapporto di trasformazione: 1A/1v, 10a/1v, 100A/1v e 1.000A/1v. banda passante: da 10Hz a 3kHz .


