A.M.R.A. SPA - AMRP01120308 CHAUVIN ARNOUX C160 PINZA CORRENTE AC - P01120308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...1200 A
Zangenöffnung - 52 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412732
Artikelnummer
AMRP01120308
Herstellernummer
P01120308
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...1200 A
Zangenöffnung:
52 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
C160 pinza di Corrente AC 0,1A-2000Apicco 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. campo di misura: da 0,1A a 30a, da 0,1A a 300A, da 1A a 2000A. diametro di serraggio: 52 mm. rapporto di trasformazione: 10a/1v, 100A/1v e 1.000A/1v.banda passante: da 10Hz a 100kHz .


