A.M.R.A. SPA - AMRP01120303 Zange - P01120303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...1200 A
Zangenöffnung - 52 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412688
Artikelnummer
AMRP01120303
Herstellernummer
P01120303
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...1200 A
Zangenöffnung:
52 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
C103 pinza ac 0,1A-1.200A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 0,1A a 1.200A. Diametro di serraggio: 52 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/1. Banda passante: da 30Hz a 10kHz .