Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120127 CHAUVIN ARNOUX PAC27 PINZA CORRENTE AC/D - P01120127

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120127 CHAUVIN ARNOUX PAC27 PINZA CORRENTE AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.5...1400 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...1000 A

  • Zangenöffnung - 39 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001281

Artikelnummer

AMRP01120127

Herstellernummer

P01120127

Hersteller

AMR

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.5...1400 A

Strommessbereich/AC:

0.5...1000 A

Zangenöffnung:

39 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie ''PAC'', una serie di pinze ad effetto Hall progettata per misurare correnti continue ed alternate. Le ganasce di queste pinze possono serrare cavi fino a 39 mm o 2x25.4 mm di diametro e piccole barre. Caratteristiche principali: Corrente AC (2 portate): da 0,2 a 1.400 A picco Corrente DC (2 portate): da 0,5 a 1.400 A Segnale d'uscita: 1,5 V picco o DC e 1,4V picco o DC Rapporto ingresso/uscita: 1 A / 1 mV e 1 A / 10 mV Uscita: boccola femmina 4mm