A.M.R.A. SPA - AMRP01120125 CHAUVIN ARNOUX PAC25 PINZA CORRENTE AC/D - P01120125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.5...1400 A
Strommessbereich/AC - 0.5...1000 A
Zangenöffnung - 39 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3663653001267
Artikelnummer
AMRP01120125
Herstellernummer
P01120125
Hersteller
AMR
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.5...1400 A
Strommessbereich/AC:
0.5...1000 A
Zangenöffnung:
39 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


