A.M.R.A. SPA - AMRP01120116 CHAUVIN ARNOUX PAC16 PINZA CORRENTE AC/D - P01120116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 5...600 A
Strommessbereich/AC - 5...400 A
Zangenöffnung - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3663653001243
Artikelnummer
AMRP01120116
Herstellernummer
P01120116
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
5...600 A
Strommessbereich/AC:
5...400 A
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


