Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120054A CHAUVIN ARNOUX D35N PINZA CORRENTE AC - P01120054A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120054A CHAUVIN ARNOUX D35N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...3600 A

  • Zangenöffnung - 64 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412497

Artikelnummer

AMRP01120054A

Herstellernummer

P01120054A

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...3600 A

Zangenöffnung:

64 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

D35N pinza di Corrente AC 1A-3600A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 1.200A, da 1A 2400A e da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1.000/5, 2000/5, 3000/5. Banda passante: da 30Hz a 1,5kHz .