A.M.R.A. SPA - AMRP01120052A CHAUVIN ARNOUX D33N PINZA CORRENTE AC - P01120052A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...3600 A
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412473
Artikelnummer
AMRP01120052A
Herstellernummer
P01120052A
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...3600 A
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D33N pinza di Corrente AC 1A-3600A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 3000/5. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .


