Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120050A CHAUVIN ARNOUX D31N PINZA CORRENTE AC - P01120050A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120050A CHAUVIN ARNOUX D31N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Zangenöffnung - 64 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412459

Artikelnummer

AMRP01120050A

Herstellernummer

P01120050A

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Zangenöffnung:

64 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

D31N pinza di Corrente AC 1A-1800A 3 portate, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 600A, da 1A a 1.200A e da 1A a 1800A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 500/1, 1.000/1, 1500/1. Banda passante: da 30Hz a 1,5kHz .