Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120049A CHAUVIN ARNOUX D30N PINZA CORRENTE AC - P01120049A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120049A CHAUVIN ARNOUX D30N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...3600 A

  • Zangenöffnung - 64 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412442

Artikelnummer

AMRP01120049A

Herstellernummer

P01120049A

Hersteller

AMR

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...3600 A

Zangenöffnung:

64 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

D30N pinza di Corrente AC 1A-3600A 1 portata, Uscita Protocollo Corrente, boccole. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 3600A. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 3000/1. Banda passante: da 30Hz a 5kHz .