Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120044 CHAUVIN ARNOUX E94 PINZA CORRENTE CA 834 - P01120044

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120044 CHAUVIN ARNOUX E94 PINZA CORRENTE CA 834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008297

Artikelnummer

AMRP01120044

Herstellernummer

P01120044

Hersteller

AMR

La pinza E94 e una pinza amperometrica che impiega una cella a effetto Hall che permette la misura di corrente continua o alternata senza intervento sull'impianto (nessuna interruzione della corrente da misurare).Le principali qualita di questa pinza sono:- Compattezza e forma ergonomica per raggiungere i punti di accesso difficile;- Sensibilita della misura;- Impiego semplice e sicuro.La pinza E94 permette di misurare le correnti da 100 mA a 100 A cresta con 2 portate 10 A e 100 A. La banda passante e da continuo a 100 kHz (-3 dB). Essa possiede:- "DC zero"mediante pulsante i cui parametri salvati,- indicatori: - di superamento di portata; - di uno statuto di convalida dello zero DC.La sua specificita: il cavo del segnale di uscita dispone di un connettore sovrastampato 4 punti, compatibile con i Qualistar Class A, ultima generazione di Chauvin Arnoux. La pinza e allora alimentata dallo strumento. Il connettore specifico permette un riscontro automatico della pinza mediante lo strumento.Caratteristiche tecniche- Portata di corrente: 100mA 100A;- 2 calibri 10 A e 100 A;- Banda passante da DC a 100 kHz;- Diametro di serraggio: 11,8 mm;- IEC 61010 CAT III ? 600 V / CAT IV ? 300 V;- Dimensioni: 231 x 36 x 67 mm;- Peso: 270 g;- Lunghezza cavo 3 m;- Garanzia 2 anni.