Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120029A CHAUVIN ARNOUX Y3N PINZA CORRENTE AC - P01120029A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120029A CHAUVIN ARNOUX Y3N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412404

Artikelnummer

AMRP01120029A

Herstellernummer

P01120029A

Hersteller

AMR

Questo modello di pinza amperometrica della serie "Y"e stata progettata per misurare correnti alternate. Grazie alla forma delle ganasce garantisce la misura su cavi di diametri fino a 20 mm e/o piccole barre.Caratteristiche principali- Corrente AC:da 4 a 600A;- Segnale d'uscita: 5A AC;- Rapporto di trasformazione: 100/1;- Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.