Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120027 CHAUVIN ARNOUX E27 PINZA CORRENTE AC/DC - P01120027

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120027 CHAUVIN ARNOUX E27 PINZA CORRENTE AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...100 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...100 A

  • Zangenöffnung - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001410899

Artikelnummer

AMRP01120027

Herstellernummer

P01120027

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...100 A

Strommessbereich/AC:

0.1...100 A

Zangenöffnung:

12 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

La pinza E27 è una sonda di corrente isolata che, sfruttando la tecnologia a effetto Hall, permette di visualizzare la forma e l’ampiezza di correnti continue e alternate.Dotata di una doppia sensibilità, misura correnti fino a 100A, con una banda passante di 100 kHz.La pinza E27 è alimentata sia a batteria, sia con un alimentatore di rete standard da 5 V DC, da collegare tramite la porta micro-USB; dispone di un sistema di regolazione automatica dello zero DC e della funzione di standby automatico.Il cavo di collegamento coassiale da 2 metri e il connettore BNC maschio isolato permettono di collegare la pinza E27 a tutti gli oscilloscopi provvisti di collegamenti standard. Si presta agli interventi su impianti di categoria 600V CAT III e 300V CAT IV.Corrente: 100 mA – 100 ApiccoBanda passante: 100 kHz (-3 dB)Ø di serraggio 11,8 mm