Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120005A CHAUVIN ARNOUX Y4N PINZA CORRENTE AC - P01120005A

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120005A CHAUVIN ARNOUX Y4N PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412381

Artikelnummer

AMRP01120005A

Herstellernummer

P01120005A

Hersteller

AMR

Questo modello di pinza amperometrica della serie "Y"e stata progettata per misurare correnti alternate. Grazie alla forma delle ganasce garantisce la misura su cavi di diametri fino a 20 mm e/o piccole barre.Caratteristiche principali- Corrente AC:da 4 a 600A;- Segnale d'uscita: 0,5V DC;- Rapporto di trasformazione: 500A/0,5V;- Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.