Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01105103Z CHAUVIN ARNOUX MINI03 PINZA CORRENTE AC - P01105103Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01105103Z CHAUVIN ARNOUX MINI03 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 1...100 A

  • Zangenöffnung - 10 mm

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412343

Artikelnummer

AMRP01105103Z

Herstellernummer

P01105103Z

Hersteller

AMR

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

1...100 A

Zangenöffnung:

10 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

MINI03 pinza di Corrente AC 1A-100A 1 portata, Uscita Tensione, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 100A. Diametro di serraggio: 12 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/1mA. Banda passante: da 48Hz a 500Hz .