Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0655-Z CHAUVIN ARNOUX MX655 MULTIMETRO A PINZA - MX0655-Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0655-Z CHAUVIN ARNOUX MX655 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.05...1000 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415924

Artikelnummer

AMRMX0655-Z

Herstellernummer

MX0655-Z

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.05...1000 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

40 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MX655 multimetro a pinza 1.000A AC/DC, rms. misure rms fino a 1.000A. diametro di serraggio: 40 mm.. display 4000 pt. corrente ac: 40/400/1.000A. corrente dc: 40/400/1.000A. tensione ac: 400/750V. tensione dc: 400/1.000V. frequenza: 4kHz/10kHz. resistenza: 400/4kO. continuità sonora. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III.