Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX0650-Z CHAUVIN ARNOUX MX650 MULTIMETRO A PINZA - MX0650-Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX0650-Z CHAUVIN ARNOUX MX650 MULTIMETRO A PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.05...1000 A

  • Anzeige - digital

  • Zangenöffnung - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415917

Artikelnummer

AMRMX0650-Z

Herstellernummer

MX0650-Z

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.05...1000 A

Anzeige:

digital

Zangenöffnung:

36 mm

Analoge Balkenanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

MX650 multimetro a pinza 1.000AAC, rms. misure fino a 1.000A. diametro di serraggio: 36 mm. display 4.000 pt. corrente ac: 40/400/1.000A. tensione ac: 400/750V. tensione dc: 400/1.000V. frequenza: 4kHz/10kHz. resistenza: 400/4K. continuità sonora. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III.