A.M.R.A. SPA - AMRMX0350Z CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A PINZA - MX0350Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.05...400 A
Anzeige - digital
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171415894
Artikelnummer
AMRMX0350Z
Herstellernummer
MX0350Z
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05...400 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
26 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


