Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 CHAUVIN ARNOUX MTX3291 MULTIMETRO DIGITA - MTX3291

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 CHAUVIN ARNOUX MTX3291 MULTIMETRO DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078071285

Artikelnummer

AMRMTX3291

Herstellernummer

MTX3291

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,001 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,001 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Temperaturmessung RTD:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

600 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

800 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

IR-Schnittstelle:

ja

MTX3291 Multimetro digitale IP67 TRMS 100kHzAmpio display LCD per la visualizzazione multiparametri su schermo 7 x 52 mm retroilluminato.Strumenti di analisi: monitoraggio orodatato relativo, Peak +/- e misure secondarie per un multimetro di sempliceutilizzo con tastiera digitale illuminata.Ergonomia ottimizzata: scatola ermetica IP67, morsetti di misura sicurezza IEC 611 1 V CAT III / 6 V CAT IV, alimentazione mediante pila o batteria NI-MH (su caricatore esterno), richiamo contestuale del collegamento allo schermo.Molteplici grandezze misurate intorno alla funzione principale, misura relativa o misura di corrente diretta mediante pinza (uscita mV) integrando il rapporto di trasformazione per un multimetro evoluto.Comunicazione USB mediante il software SX-DMM fornito e comandi di programmazione SCPI.I multimetri portatili con display digitale per la misura diretta delle principali grandezze elettriche si avvalgono di un design innovativo che li rende compatti, robusti, protetti contro le intemperie e facili da maneggiare grazie agli studi ergonomici effettuatiMultimetri user-friendly:• Schermo LCD 70X52 mm ad elevata leggibilita• Richiamo contestuale dei collegamenti elettrici su schermo• Portata automatica di corrente, ingresso unico fino a 10A• Misure complementari alla misura principale per agevolare l’analisi• Monitoraggio orodatato dei valori MIN/MAX e AVG, dei picchi di tensione e di corrente• Software SX-DMM: permette l’elaborazione in tempo reale dei dati su un PCAltre caratteristiche:• Classe di protezione: IP67 adatti per l’uso all’esterno in ogni situazione meteorologica e protetti contro la polvere• Alimentazione: 4 batterie standard di tipo AA o 4 batterie Ni-MH ricaricabili con un accessorio esterno HX0051B (in opzione)• Autonomia: fino a 400 ore con batterie standard.