Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX202-Z CHAUVIN ARNOUX MTX202 MULTIMETRO DIGITAL - MTX202-Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX202-Z CHAUVIN ARNOUX MTX202 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768886658

Artikelnummer

AMRMTX202-Z

Herstellernummer

MTX202-Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1000 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1000 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1200 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Schutzart (IP):

IP54

Max. Kapazitätsmessbereich:

100000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Caratteristiche: Misurazioni TRMS di corrente e tensione AC con variazione di portata automatica per la massima semplicità. Indicazione di tensione senza contatto (NCV : no-contact voltage) per interventi in tutta sicurezza. Caratteristiche utili: display retroilluminato e torcia LED integrata. Ergonomico: può stare sul palmo della mano ed essere riposto nella cassetta degli attrezzi per le applicazioni sul campo. Pratico: grazie alla guaina antiurto con alloggiamento per cavi e ai magneti per il fissaggio su involucri metallici. Descrizione: Grazie alla sua guaina magnetizzata, il multimetro consente l’utilizzo a mani libere anche all’interno dei quadri elettrici. Il sistema brevettato Multifix si adatta ai multimetri e consente di agganciarli a unquadro, alla cintura o ad altri supporti… Il supporto con doppia posizione consente una lettura perfetta in qualsiasi situazione. Una leggibilità potenziata dalla retroilluminazione blu del display, 4000 punti. La lampada integrata consente di utilizzareil multimetro anche nei luoghi scarsamente illuminati. Il commutatore girevole presenta una funzione per ogni posizione. I 3 tasti anteriori consentono l’accesso a diverse funzioni. 600 V CAT III, IP54, i morsetti d’ingresso a doppio pozzetto sono facilmente accessibili. Le operazioni di manutenzione elettrica sono facilitate grazie alla funzione di misurazione della tensione a bassa impedenza (VLowZ). L’esecuzione di una prima diagnostica del guasto su scheda elettronica è altrettanto semplificato grazie alla funzione di misura della resistenza, della capacità, della polarità del diodo ecc.. Oltre alle misure tradizionali (tensione, corrente, resistenza, ecc.), il modello MTX202 è in grado di misurare la temperatura tramite un sensore di contatto a termocoppia K disponibile di serie. Perciò l'utente può eseguire: • la manutenzione elettrica • una diagnostica iniziale dei guasti su una scheda elettronica • la verifica della regolazione di un radiatore... Caratteristiche tecniche 4.000 punti Tensione AC : Da 0,6 V a 600 V Tensione DC : Da 0,6 V a 600 Corrente AC/DC : Da 0,002 A a 10 A Resistenza : Da 1 ? a 40 M? Temperatura con termocoppia K (°C / °F) : Da -55 °C a +1.200 °C Dimensioni / Peso : 170 x 80 x 50 mm / 320 g