Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRGX310-P CHAUVIN ARNOUX GX310-P GEN.DI FUNZIONI 1 - GX310-P

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRGX310-P CHAUVIN ARNOUX GX310-P GEN.DI FUNZIONI 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Ausführung - Tischmodell (Desktop)

  • Frequenz des Sinussignalgenerators - 0.001...10000 Hz

  • Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator - 0.001...10000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171415856

Artikelnummer

AMRGX310-P

Herstellernummer

GX310-P

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Ausführung:

Tischmodell (Desktop)

Frequenz des Sinussignalgenerators:

0.001...10000 Hz

Frequenzbereich Rechteck-Wellenform-Generator:

0.001...10000 Hz

Anzahl der Wege:

1

Programmierbarer Wellenformgenerator:

nein

Sinussignalgenerator:

ja

Rechteckgenerator:

ja

Anstiegszeit Rechteck-Wellenform-Signalgenerator:

7 ns

Dreieck-Wellenform-Generator:

ja

Frequenzbereich Dreieck-Wellenform-Generator:

0.001...10000 Hz

Sägezahnsignalgenerator:

ja

Max. Amplitude Ausgangsspannung:

0...20 V

Sweep-/Wobbel-Modus:

ja

USB-Schnittstelle:

ja

GX310 generatore di funzioni 10MHz programmabile + USB. Generatore di funzioni programmabile con campo di misura da 0,001Hz a 10MHz. Tecnologia DDS (stabilità in frequenza). Campionamento LIN o LOG (durata da 10ms a 100s). Frequenzimetro 100MHz, 300V CAT. I. Versioni programmabili tramite USB. Protocollo standard SCPI