Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRGX1030 CHAUVIN ARNOUX GX1030 GEN.DI FUNZIONI 2X

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRGX1030 CHAUVIN ARNOUX GX1030 GEN.DI FUNZIONI 2X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003598106

Artikelnummer

AMRGX1030

Herstellernummer

GX1030

Hersteller

AMR

Tra le caratteristiche principali di questo generatore di funzioni troviamo:- Portata di frequenza da 0,001 mHz a 30 MHz segnali classici e arbitrari- Tecnologia DDS (Sintesi Digitale Diretta) su 2 uscite (accoppiamento e duplicazione), combinazione di funzioni- Campionamento dei segnali a 150 MS/s su una risoluzione di 14 bit Tipi di modulazione analogica e digitale AM & FM, FSK & ASK, PSK e PWM- Funzioni pratiche SWEEP e BURST- Contatore di frequenza da 100 mHz a 200 MHz- Tecnologia EasyPulse per generare impulsi a debole jitter- Tecnologia TrueArb per eliminare jitter e distorsione del segnale- Programmabile mediante un collegamento USB o Ethernet e stoccaggio su chiave USBIl GX1030 e un generatore di funzioni arbitrarie 2 canalida 0,01 mHz a 30 MHz che fornisce una precisione e una stabilita di frequenza nettamente superiori a quelle di un generatore classico. Il GX1030 genera segnali precisi e vari, semplici o complessi: sinus, quadrato, triangolo, rampa, impulsi, rumore bianco, segnale arbitrario (196 forme di onde pre-installate).Il GX1030 possiede modulazioni interne e esterne, nonche scansioni lineari e logaritmiche. La funzione BURST o Salve offre la scelta del numero di cicli per periodo di tempo. Questa funzione permette un?analisi ancora piu precisa e la rivelazione di eventi molto brevi.Il frequenzimetro integrato di cui e munito copre un campo compreso fra 100 mHz a 200 MHz.La funzione armonica permette di generare un numero massimo di 16 ranghi pari o dispari,con ampiezza e fase.Ergonomico, possiede un grande schermo LCD (960 x 540 mm) che offre un?eccezionale leggibilita grazie alla visualizzazione LCD a colori 4.3? TFT a contrasto elevato.Programmabile, 2 Software PC accessibili in download sono disponibili per la creazione di segnali arbitrari: SX-GENE e EasywaveX- Generatore:- Terminali di uscita BNC sul lato anteriore: Uscite generatore 1 & 2- Impostazioni indipendenti (forma d?onda, f, fase, ampiezza?), canali accoppiati, duplicati o combinati- Terminali BNC I/O sul lato posteriore: 3 ingressi/uscite attivazione Est. contatore frequenza e orologio 10MHz, sincronizzazione- Contatore di frequenze: da 100 mHz a 200 MHz- Funzione armonica: visualizzazione grafica 16 ranghi pari o dispari generati con ampiezza e fase- Stoccaggio Memoria: su chiave USB di segnali preimpostati o specifici, di configurazioni complete dello strumento- Interfaccia di comunicazione: USB Device, USB host, LAN