Startseite

A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-213 CHAUVIN ARNOUX KIT SONDA+FIORETTO ISO 27 - 11-0000-213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003330461

Artikelnummer

AMR11-0000-213

Herstellernummer

11-0000-213

Hersteller

AMR

KIT RILEVATORE PRESENZA ALTA TENSIONE 275kVVerifica e rilievo cavi attivi, ricerca difettosità, tensioni residue o indotteSONDA ALTA TENSIONE SENZA CONTATTO● Campo di misura da 240V a 275kV● 8 portate selezionabili: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV● Funzione autotest, indicazione visiva e sonora● Alimentazione batterie● Adattatore universale e valigetta di trasportoKIT 275HVDFIORETTO ISOLANTE● In tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro● Diametro esterno 40mm, colore arancio● Certificato in conformità alla norma EN 61235 – IEC 61235● Lunghezza totale 4,7 m in 3 elementi da 1,5 m cad. + adattatore da 0,2 m(utilizzabili anche singolarmente: 1,7 m: fino a 36kV; 3,2 m: fino a 132kV; 4,7 m: fino a 275kV)● Completo di:o paramano di delimitazione e tappo di fondo isolantesull’elemento di baseo attacchi rapidi di giunzione con ghiera di serraggio in nyloncaricato vetro antigrippamentoo adattatore per collegamento rivelatore tensioneinnestabile a scelta sul primo, secondo e terzo elementoo Sacca per il trasporto e lo stoccaggio