Startseite

4NEXT SRLS UNIPE - 4NENXT-A4 MODULI DI ACQUISIZIONE I/O 4 INGRESSI AN

KopierenKopieren
4NEXT SRLS UNIPE - 4NENXT-A4 MODULI DI ACQUISIZIONE I/O 4 INGRESSI AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003432288

Artikelnummer

4NENXT-A4

Herstellernummer

NXT-A4

Hersteller

4NE

NXT-A4 è un modulo IO analogico che ha quattro ingressi e quattro uscite analogiche.Le caratteristiche tecniche di NXT-A4 sono:4 Ingressi analogici configurabili (0-10V, 4-20mA, Pt100, Pt1000, NTC, PTC, Termocoppie)4 uscite analogiche 0-10V e 4-20mAInterfaccia NFC per la configurazioneModulo WiFi/Bluetooth opzionaleGli Input, gli Output e le porte di comunicazione sono galvanicamente isolati per proteggere l’intero circuito.Gli ingressi sono configurabili, quindi ogni modulo è versatilee può essere utilizzato per diversi tipi di sonde.I moduli I/O ModBus sono progettati e sviluppati per le applicazioni industriali. Essi sono dotati di un contenitore per guida DIN e sono facili da installare.