4 BOX SRL - 4BX4BUSBP503.L USB P503 BT Livinglight Antracite - 4BUSBP503.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
8053839324016
Artikelnummer
4BX4BUSBP503.L
Herstellernummer
4BUSBP503.L
Hersteller
FIN
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
46.6 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


